BL318ZZ

NSK
BL318ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041872
N° MFRBL318ZZ
Prix1,778.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL318ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041872
N° MFRBL318ZZ
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
Prix1,778.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL318 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    43 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    158000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL318ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069772
  • CUP_NON
    029176069772
  • Poids
    11.68 lb
  • Description
    BL318 ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL318ZZ est un roulement à billes à rainure profonde radial de 90 mm avec un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm, double blindage pour la durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif