319MF
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041881
N° MFR319MF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041881
N° MFR319MF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
319 MF BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    300-M
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    319MF
  • CUP_NON
    097741009492
  • Poids
    13.01 lb
  • Description
    319 MF BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 319MF est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 95mm , un blindage unique et un diamètre extérieur de 200mm , adapté aux équipements industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif