Motion
406W
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041922
N° MFR406W
Prix398.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041922
N° MFR406W
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
Prix398.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
406 W BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Heavy 400 a une section transversale plus épaisse
  • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.906 po
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    400
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    406W
  • Numéro CUP du fabricant
    087796043176
  • CUP_NON
    087796043176
  • Poids
    1.76 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Heavy 400 a une section transversale plus épaisse • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    406 W BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 23 mm pour usage général.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif