Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale23 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure23 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.7500 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série64
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale10300 lbf
- Capacité de charge statique radiale7310 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant406M
- CUP_NON097741010092
- Poids1.70 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description406 M BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 23 mm.