Aperçu
Description du fabricant
408 MFF BRG
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale27 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure27 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.6500 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série64
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale15300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant408MFF
- CUP_NON097741010177
- Poids2.90 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description408 MFF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 408MFF est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 40mm , un double blindage et un diamètre extérieur de 110mm , idéal pour les environnements difficiles.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité