410M
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00041947
N° MFR410M
Prix799.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00041947
N° MFR410M
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
Prix799.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
410 M BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    64
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    410M
  • CUP_NON
    097741010238
  • Poids
    4.50 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    410 M BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 410M présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif