410MFF

MRC (SKF)
410MFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041950
N° MFR410MFF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
410MFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041950
N° MFR410MFF
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
410 MFF BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    400-M
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    410MFF
  • CUP_NON
    097741010252
  • Poids
    4.50 lb
  • Description
    410 MFF BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 410MFF comprend un diamètre d’alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif