411M
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00041957
N° MFR411M
Prix2,116.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00041957
N° MFR411M
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
Prix2,116.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
411 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    400-M
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    411M
  • CUP_NON
    097741010283
  • Poids
    5.50 lb
  • Description
    411 M BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 411M présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif