Motion
413MF
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041982
N° MFR413MF
Prix1,746.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041982
N° MFR413MF
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
Votre prix1,746.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
413 MF BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    400-M
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    413MF
  • CUP_NON
    097741010399
  • Poids
    8.10 lb
  • Description
    413 MF BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 413MF présente un diamètre d'alésage de 65 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 37 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif