414W
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041987
N° MFR414W
Prix2,765.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041987
N° MFR414W
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
Prix2,765.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
414 W BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Heavy 400 a une section transversale plus épaisse
  • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Largeur de la bague intérieure
    1.654 po
  • Rayon du filet
    0.118 po
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    400
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    414W
  • Numéro CUP du fabricant
    087796067882
  • CUP_NON
    087796067882
  • Poids
    11.802 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Heavy 400 a une section transversale plus épaisse • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    414 W BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 70 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur globale de 42 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif