414MFF

MRC (SKF)
414MFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 42 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041991
N° MFR414MFF
Prix2,506.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
414MFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 42 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041991
N° MFR414MFF
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
Prix2,506.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
414 MFF BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    42 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    42 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    414MFF
  • CUP_NON
    097741010450
  • Poids
    12.00 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    414 MFF BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 414MFF est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 42 mm, une conception droite, un double blindage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif