Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur190 mm
- Largeur totale45 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet2.5 mm
- Rpm max.3600 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série400-M
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale55300 lbf
- Capacité de charge statique radiale34400 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant415MF
- CUP_NON097741010481
- Poids14.00 lb
- Description415 MF BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 75 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur globale de 45 mm.