Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur190 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale45 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointJoint sans contact
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure45 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série64
- Capacité de charge dynamique radiale55300 lbf
- Capacité de charge statique radiale34400 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant415MFF
- CUP_NON097741010498
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description415 MFF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 415MFF est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 75 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 45 mm, idéal pour les applications industrielles nécessitant une protection contre la contamination.