Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur210 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale52 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure52 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet3 mm
- Rpm max.3200 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série64
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale42700 lbf
- Capacité de charge statique radiale45000 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant417MFF
- CUP_NON097741010566
- Poids19.84 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description417 MFF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 417MFF présente un diamètre d'alésage de 85 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 210 mm et une largeur de 52 mm.