Motion
418M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 54 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00042007
N° MFR418M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 54 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00042007
N° MFR418M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
418 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    400-M
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    47700 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    418M
  • CUP_NON
    097741010580
  • Poids
    23.00 lb
  • Description
    418 M BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 418M présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 225 mm et une largeur de 54 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif