418MF
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 54 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00042008
N° MFR418MF
Prix5,135.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 225 mm de diamètre extérieur, 54 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00042008
N° MFR418MF
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
Prix5,135.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
418 MF BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    54 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    54 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    64
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    47700 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    418MF
  • CUP_NON
    097741010597
  • Poids
    23.00 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    418 MF BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 418MF présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 225 mm et une largeur de 54 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif