4106-J
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 18 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042045
N° MFR4106-J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 18 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042045
N° MFR4106-J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES DE BUTÉE 4106-J

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5960 lbf
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    4100
  • CUP_NON
    4054364117412
  • Poids
    0.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif