Motion
4110
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042073
N° MFR4110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 25 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042073
N° MFR4110
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EAKL.4110

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12100 lbf
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    4100
  • CUP_NON
    4012802605525
  • Poids
    1.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif