Motion
908
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 64 mm, largeur de 18 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042240
N° MFR908
Price$69.11/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 64 mm, largeur de 18 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042240
N° MFR908

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix69.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.908-HLG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    64 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8540 lbf
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    900
  • CUP_NON
    4054364115432
  • Poids
    0.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif