913
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 27 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042270
N° MFR913
Prix123.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 27 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042270
N° MFR913
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
Prix123.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.913

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66000 N
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802031423
  • Poids
    1.95 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif