Motion
919
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 32.5 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042302
N° MFR919
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 32.5 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042302
N° MFR919
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
919 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    32.5 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30000 lbf
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    900
  • CUP_NON
    4012802508598
  • Poids
    4.31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif