928
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 52 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042331
N° MFR928
Prix944.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 52 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00042331
N° MFR928

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix944.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AKL.928

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53000 lbf
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    900
  • CUP_NON
    4054364115470
  • Poids
    13.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif