1200-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 10 mm, DI 30 mm, largeur 9 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042349
N° MFR1200-TVH
Price$52.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 10 mm, DI 30 mm, largeur 9 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042349
N° MFR1200-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1200-TVH
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801024853
  • Poids
    0.07 lb
  • Description
    1200-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1200-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1180 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 1200-TVH avec alésage de 10 mm, type ouvert droit, diamètre extérieur de 30 mm et largeur de 9 mm pour les applications compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif