1201-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 12 mm, DI 32 mm, largeur 10 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042359
N° MFR1201-TVH
Price$67.51/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 12 mm, DI 32 mm, largeur 10 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042359
N° MFR1201-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix67.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNANTE 1201-TVH BRG
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327520784
  • Poids
    0.09 lb
  • Description
    1201-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1201-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1260 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1201-TVH offre un alésage droit de 12 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 10 mm pour les petits équipements.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif