1202  ETN9/C3

SKF
1202 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 15 mm, DI 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042378
N° MFR1202 ETN9/C3
Prix85.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1202 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 15 mm, DI 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042378
N° MFR1202 ETN9/C3
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
Votre prix85.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1202 ETN9 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po / 11 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576623073
  • Poids
    0.11 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1202 ETN9 C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1202 ETN9/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    400 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1202 ETN9/C3 comporte un alésage de 15 mm, un type ouvert droit, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm pour les arbres de lumière.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues