Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042395
N° MFR1204E

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1204E BRG
  • Les roulements à alignement automatique ont deux rangées de billes avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure
  • Cela donne aux roulements leur propriété d’auto-alignement, ce qui permet un désalignement angulaire de l’arbre par rapport au boîtier

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    097741036832
  • Poids
    0.25 lb
  • Description
    1204E BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204E
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    764 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1204E Roulement à billes auto-alignant avec alésage droit de 20 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 47 mm et largeur de 14 mm pour travaux légers.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif