1204KTN

NSK
1204KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 20 mm, DE 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042404
N° MFR1204KTN
Prix103.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1204KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 20 mm, DE 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042404
N° MFR1204KTN
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
Prix103.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1204KTN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    1200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176071522
  • CUP_NON
    029176071522
  • Poids
    0.24 lb
  • Description
    1204KTN BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204KTN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10300 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignable 1204KTN a un 1:12 alésage conique de 20 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 14 mm; conçu pour des arbres précis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif