1204 EKTN9

SKF
1204 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 20 mm, DE 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042407
N° MFR1204 EKTN9
Prix94.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1204 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 20 mm, DE 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042407
N° MFR1204 EKTN9
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
Votre prix94.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1204 EKTN9 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po / 14 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576620492
  • Poids
    0.25 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1204 EKTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1204 EKTN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    760 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1204 EKTN9 avec 1:12 alésage conique de 20 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 47 mm et largeur de 14 mm pour les arbres légers.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues