1205TN

NSK
1205TN

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042417
N° MFR1205TN
Prix72.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1205TN

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042417
N° MFR1205TN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1205 NT BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    1200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176071539
  • CUP_NON
    029176071539
  • Poids
    0.29 lb
  • Description
    1205 NT BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1205TN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12600 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1205TN est doté d'un alésage droit de 25 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 52 mm, d'une largeur de 15 mm; convient aux applications de petites machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif