1205

NTN
1205

Roulement à billes autoaligné - droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042420
N° MFR1205
Prix84.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1205

Roulement à billes autoaligné - droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042420
N° MFR1205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1205 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Série
    12
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359254822
  • CUP_NON
    4547359254822
  • Poids
    0.291 lb
  • Description
    1205 BILLE BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1205
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    740 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1205 comporte un alésage droit de 25 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm; conçu pour les applications légères à moyennes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif