Aperçu
- Le roulement à billes à alignement automatique a été inventé par SKF
- Deux rangées de boules et un chemin de roulement sphérique concave commun dans l’anneau extérieur
- Le roulement est donc auto-aligné et insensible aux désalignements angulaires de l'arbre par rapport au boîtier
- Particulièrement adapté aux applications où des déviations ou un désalignement considérables de l’arbre sont à prévoir
- Le roulement à billes à alignement automatique a la friction la plus faible de tous les roulements à billes, ce qui lui permet de fonctionner à froid même à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneCN
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.18000 tr/min
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cagePolyamide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure0.5906 po / 15 mm
- Rayon du filet1 mm
- Série1200
- CUP_NON7316576620850
- Poids0.32 lb
- ABECABEC 1
- Précision/normesNormal / P0
- RevêtementAucun
- Description1205 ETN9 BRG
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- LocalisationAucun
- LubrificationAucun
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- RelubrifiableAucun
- Élément roulantBalle
- Fente de remplissage de type ligne2
- Numéro de catalogue du fabricant1205 ETN9
- Capacité de charge dynamique radiale3210 lbf
- Capacité de charge statique radiale900 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe roulement 1205 ETN9 a un alésage droit de 25 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm; pour les arbres à vitesse modérée.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.