1205  EKTN9/C3

SKF
1205 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042436
N° MFR1205 EKTN9/C3
Prix107.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1205 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 25 mm, DE 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042436
N° MFR1205 EKTN9/C3
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
Prix107.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1205 EKTN9 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po / 15 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316570856040
  • Poids
    0.31 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1205 EKTN9 C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1205 EKTN9/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    900 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1205 EKTN9/C3 a un 1:12 alésage conique de 25 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm ; pour des utilisations industrielles précises.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues