1206KTN

NSK
1206KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042450
N° MFR1206KTN
Prix115.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1206KTN

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042450
N° MFR1206KTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1206KTN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Matériau de la cage
    Cage phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    1200
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176071560
  • CUP_NON
    029176071560
  • Poids
    0.46 lb
  • Description
    1206KTN BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1206KTN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 1206KTN a un 1:12 alésage conique de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 16 mm; idéal pour les applications en usine.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif