1206K

NTN
1206K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042453
N° MFR1206K
Prix96.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1206K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042453
N° MFR1206K
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
Votre prix96.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1206K BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359254945
  • CUP_NON
    4547359254945
  • Poids
    0.474 lb
  • Description
    1206K BILLE BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1206K
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1050 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignable est un type d’ 1:12 alésage conique avec un alésage de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm pour un roulement à billes auto-alignant.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif