1206 EKTN9

SKF
1206 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042455
N° MFR1206 EKTN9
Prix94.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1206 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042455
N° MFR1206 EKTN9
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
Votre prix94.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1206 EKTN9 BRG
  • Le roulement à billes à alignement automatique a été inventé par SKF
  • Deux rangées de boules et un chemin de roulement sphérique concave commun dans l’anneau extérieur
  • Le roulement est donc auto-aligné et insensible aux désalignements angulaires de l'arbre par rapport au boîtier
  • Particulièrement adapté aux applications où des déviations ou un désalignement considérables de l’arbre sont à prévoir
  • Le roulement à billes à alignement automatique a la friction la plus faible de tous les roulements à billes, ce qui lui permet de fonctionner à froid même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po / 16 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576624650
  • Poids
    0.49 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1206 EKTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1206 EKTN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1206 EKTN9 offre un 1:12 alésage conique de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 16 mm; composant de précision pour les machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues