Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC3
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.15000 tr/min
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cagePolyamide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure0.6299 po / 16 mm
- Rayon du filet1 mm
- Série1200
- CUP_NON7316577051950
- Poids0.49 lb
- ABECABEC 1
- Précision/normesNormal / P0
- RevêtementAucun
- Description1206 EKTN9 C3 BRG
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- LocalisationAucun
- LubrificationAucun
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- RelubrifiableAucun
- Élément roulantBalle
- Fente de remplissage de type ligne2
- Numéro de catalogue du fabricant1206 EKTN9/C3
- Capacité de charge dynamique radiale3510 lbf
- Capacité de charge statique radiale1040 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longue1206 EKTN9/C3 Le roulement à billes auto-alignant offre un 1:12 alésage conique de 30 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 16 mm; pour les moteurs à usage intensif.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.