1207

NTN
1207

Roulement à billes autoaligné - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042471
N° MFR1207
Prix104.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1207

Roulement à billes autoaligné - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042471
N° MFR1207
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
Votre prix104.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1207 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Série
    12
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359513165
  • CUP_NON
    4547359513165
  • Poids
    0.701 lb
  • Description
    1207 BILLE BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1207
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1207 comporte un alésage de 35 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm pour une utilisation industrielle modérée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif