1208-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042501
N° MFR1208-TVH
Prix143.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042501
N° MFR1208-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix143.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNABLE 1208-TVH BRG
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801183895
  • Poids
    0.92 lb
  • Description
    BOULE AUTO-ALIGNABLE 1208-TVH BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1208-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6500 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement 1208-TVH est doté d'un alésage droit de 40 mm, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 80 mm, d'une largeur de 18 mm; approprié pour une utilisation à charge moyenne.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues