1208

NTN
1208

Roulement à billes autoaligné - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042506
N° MFR1208
Prix117.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1208

Roulement à billes autoaligné - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042506
N° MFR1208
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
Votre prix117.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1208 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Série
    12
  • Pays d’origine
    JP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359255126
  • CUP_NON
    4547359255126
  • Poids
    0.911 lb
  • Description
    1208 BILLE BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1208
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1460 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 1208 offre un alésage droit de 40 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm, parfait pour les arbres de charge moyenne.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif