Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale18 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionABEC1, P0
- Rpm max.10000 tr/min
- Matériau de la cageCage phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105028
- Rayon du filet1.1 mm
- Série1200
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176071607
- CUP_NON029176071607
- Poids0.88 lb
- Description1208KTN BRG
- Numéro de catalogue du fabricant1208KTN
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique radiale20000 N
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe roulement 1208KTN comporte un 1:12 alésage conique de 40 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 18 mm; conçu pour une utilisation rotative précise.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu