Motion
1209-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042528
N° MFR1209-TVH
Prix164.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042528
N° MFR1209-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix164.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1209-TVH
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801159029
  • Poids
    1.01 lb
  • Description
    1209-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1209-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7300 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1209-TVH offre un alésage de 45 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues