Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale19 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Angle de contactSans objet
- Dégagement interneC0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionABEC1, P0
- Rpm max.9000 tr/min
- Matériau de la cageCage phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482105028
- Rayon du filet1.1 mm
- Série1200
- Pays d’origineJP
- Numéro CUP du fabricant029176071614
- CUP_NON029176071614
- Poids0.97 lb
- Description1209 TNG BRG
- Numéro de catalogue du fabricant1209TN
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de charge dynamique radiale22700 N
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe roulement à billes auto-alignant 1209TN offre un alésage droit de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur de 19 mm; idéal pour les arbres rotatifs.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu