1209 EKTN9

SKF
1209 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042544
N° MFR1209 EKTN9
Prix197.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1209 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042544
N° MFR1209 EKTN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix197.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1209 EKTN9 BRG
  • Le roulement à billes à alignement automatique a été inventé par SKF
  • Deux rangées de boules et un chemin de roulement sphérique concave commun dans l’anneau extérieur
  • Le roulement est donc auto-aligné et insensible aux désalignements angulaires de l'arbre par rapport au boîtier
  • Particulièrement adapté aux applications où des déviations ou un désalignement considérables de l’arbre sont à prévoir
  • Le roulement à billes à alignement automatique a la friction la plus faible de tous les roulements à billes, ce qui lui permet de fonctionner à froid même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.748 po / 19 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576622229
  • Poids
    1.04 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1209 EKTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1209 EKTN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1209 EKTN9 Le roulement à billes auto-alignant comprend un 1:12 alésage conique de 45 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 19 mm; usage rotatif intensif.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues