1209  EKTN9/C3

SKF
1209 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042549
N° MFR1209 EKTN9/C3
Prix142.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1209 EKTN9/C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 85 mm, largeur 19 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00042549
N° MFR1209 EKTN9/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1209 EKTN9C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.748 po / 19 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576624377
  • Poids
    1.04 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1209 EKTN9C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1209 EKTN9/C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1209 EKTN9/C3 avec 1:12 alésage conique de 45 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 85 mm et largeur de 19 mm pour les charges modérées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif