1210-TVH
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042557
N° MFR1210-TVH
Prix187.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00042557
N° MFR1210-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULE AUTO-ALIGNANTE 1210-TVH BRG
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    12
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801159050
  • Poids
    1.16 lb
  • Description
    1210-TVH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1210-TVH
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignable 1210-TVH avec alésage de 50 mm, fermeture ouverte droite, diamètre extérieur de 90 mm et largeur de 20 mm convenant aux machines générales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues