Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale20 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Série1200
- CUP_NON097741036924
- Poids1.11 lb
- Description1210E BRG
- Numéro de catalogue du fabricant1210E
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe roulement 1210E fournit un alésage droit de 50 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 20 mm; idéal pour les applications de fabrication.