Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale21 mm
- Type de fermetureOuvert
- Type de cageAppuyez sur
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionClasse 0
- Rpm max.7100 tr/min
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5060
- Largeur de la bague intérieure0.8268 po, 21.000 mm
- Rayon du filet0.0591 po, 1.500 mm
- Série12K
- Pays d’origineJP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359513431
- CUP_NON4547359513431
- Poids1.493 lb
- Description1211K BILLE BRG
- Numéro de catalogue du fabricant1211K
- Capacité de charge dynamique radiale6050 lbf
- Capacité de charge statique radiale2250 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueLe roulement 1211K comprend un 1:12 alésage conique de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 21 mm ; construit pour les opérations de machine industrielle.