1211 EKTN9

SKF
1211 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042600
N° MFR1211 EKTN9
Prix273.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1211 EKTN9

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI00042600
N° MFR1211 EKTN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix273.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1211 EKTN9 BRG
  • Le roulement à billes à alignement automatique a été inventé par SKF
  • Deux rangées de boules et un chemin de roulement sphérique concave commun dans l’anneau extérieur
  • Le roulement est donc auto-aligné et insensible aux désalignements angulaires de l'arbre par rapport au boîtier
  • Particulièrement adapté aux applications où des déviations ou un désalignement considérables de l’arbre sont à prévoir
  • Le roulement à billes à alignement automatique a la friction la plus faible de tous les roulements à billes, ce qui lui permet de fonctionner à froid même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po / 21 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    1200
  • CUP_NON
    7316576623509
  • Poids
    1.53 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1211 EKTN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1211 EKTN9
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2380 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    1211 EKTN9 Roulement à billes auto-alignant avec 1:12 alésage conique de 55 mm, conception ouverte, diamètre extérieur de 100 mm et largeur de 21 mm pour les charges moyennes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues