1211KTNC3

NSK
1211KTNC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm
N° D’ARTICLE MI00042607
N° MFR1211KTNC3
Prix248.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
1211KTNC3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm
N° D’ARTICLE MI00042607
N° MFR1211KTNC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix248.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1211 K C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    029176409547
  • CUP_NON
    029176409547
  • Description
    1211 K C3 BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1211KTNC3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un alésage de 55 mm, un type d’ 1:12 alésage conique, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 21 mm dans les roulements à billes auto-alignants.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif