Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageConique 1:12
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale22 mm
- Type de fermetureOuvert
- Type de cageAppuyez sur
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de jointOuvert
- Type de roulementRoulements à billes à alignement automatique
- Cote de précisionClasse 0
- Rpm max.6300 tr/min
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5060
- Largeur de la bague intérieure0.8661 po, 22.000 mm
- Rayon du filet0.0591 po, 1.500 mm
- Pays d’origineJP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359255577
- CUP_NON4547359255492
- Poids1.916 lb
- Description1212K BRG
- Numéro de catalogue du fabricant1212K
- Capacité de charge dynamique radiale6850 lbf
- Capacité de charge statique radiale2590 lbf
- Type de produitRoulements à billes à alignement automatique
- Description longueRoulement à billes auto-alignant 1212K avec 1:12 alésage conique de 60 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 22 mm ; construit pour un support d'arbre précis.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.